1×4サポート L型アングル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 無地 注文コード72713848 品番10103223
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・表面処理など3種類から選べます 他の種類を見る

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 トラスコ品番225-0515 材質スチール 無地 サイズ 品番14A1-Z タイプL型アングル 穴径(Φmm)3.2 長さL(mm)20 板厚(mm)0.6 長さL2(mm)20 幅W(mm)80 アズワン品番65-1932-49
注意
※耐震金物では御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする