エスコ
エスコの バルコニーまわり
エスコの 収納庫
収納庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
座面:約150 収納床面:約100
注文コード
72713849
品番
EA955CD-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,260
販売価格(税別)
¥
66,600
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ(焼付塗装)
質量(kg)
17
色
黒
耐荷重(kg)
座面:約150 収納床面:約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:1,800×450×490[アジャスターも含む、未調整時] 内寸:約1,638×365×400
注意
※【お客様組立品】
※本製品は 防水仕様ではありません。
※屋外で使用する際は、雨や雪等で濡れても支障が無いものを収納してください。(電気製品や湿気に弱い物を入れないでください。)