エスコ
エスコの 布テープ
布粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72713876
品番
EA944NA-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
強粘着タイプの布テープです。
材質
基材:スフモス 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.23
色
赤
長さ(m)
25
芯径(mm)
内芯:76
保持力(mm/30分)
0.1
引張強度(N/25mm)
186
粘着力(N/25mm)
24.20
巻戻し力(N/25mm)
2.8
特性
強粘着
伸び
12%