1×4サポート 受けタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 72713893 品番 10103228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 トラスコ品番226-0094 材質スチール ホワイト サイズ 品番14U1-WH タイプ受けタイプ 穴径(Φmm)3.2 長さL(mm)20 表面処理白塗装 板厚(mm)0.6 長さL2(mm)30 幅W(mm)80 アズワン品番65-1932-54
注意
※耐震金物では御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする