ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
1×4サポート L型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
72713927
品番
10103231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
木と木を90°に固定します。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
トラスコ品番
226-0109
材質
スチール
色
ホワイト
サイズ
小
品番
14L1-WH
タイプ
L型
穴径(Φmm)
3.2
長さL(mm)
20
表面処理
白塗装
板厚(mm)
1
長さL2(mm)
20
幅W(mm)
16
アズワン品番
65-1932-57
注意
※耐震金物では御座いません。