サビヤーズ 折版屋根用 10MM(3/8)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 72714033 品番 10175856
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。

用途折板屋根のボルトの保護に。 トラスコ品番203-4440 材質6ナイロン 全長(mm)40 ブルー 適合サイズ10mm(3/8)用インチサイズ専用 使用ボルトねじ(mm)9.2〜9.4 アズワン品番65-1933-02
注意
※ペンキや錆などでボルトサイズが太くなり、適合できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする