エスコ
エスコの 日用雑貨
エスコの 圧縮袋・収納袋
圧縮袋(布団用/ダニ駆除)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1枚)
注文コード
72714330
品番
EA944CR-37C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
質量(g)
205
収納の目安
ダブル掛け布団4つ折り1枚
寸法(幅W×奥行D)(cm)
チャック幅×奥行き:90×130(ダブル布団用)
注意
※海外製掃除機・ハンディータイプ掃除機・業務用掃除機、排気循環型掃除機ではご使用いただけません。