エスコ
エスコの クリーンルーム用事務用品
エスコの クリーンルーム用チェア
導電性ワークチェアー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
72714436
品番
EA956XW-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,700
販売価格(税別)
¥
47,000
バスケットに入れる
足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質
張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)
質量(kg)
5.3
色
ホワイト
耐荷重(kg)
100
キャスター
自在×4
座高(mm)
420〜530
サイズ(Φmm)
620×420〜530(H)
座面径(Φmm)
375
脚幅(mm)
620