10179051 2x2サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714557 10179051 2x2サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714557 10179051 2x2サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714557 10179051 2x2サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714557 10179051 2x2サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714557 10179051 2x2サポート コの字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714557

2x2サポート コの字

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72714557 品番 10179051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

亜鉛メッキ鋼板・黒塗装・白塗装 3種類の表面処理と豊富な20種類の形状です。

用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 トラスコ品番225-3690 材質スチール 品番22K1-BK タイプコの字 表面処理黒カチオン 板厚(mm)1
注意
※耐震金物では御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする