ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
2x2サポート コの字
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72714566
品番
10179052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
亜鉛メッキ鋼板・黒塗装・白塗装 3種類の表面処理と豊富な20種類の形状です。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
トラスコ品番
225-5350
材質
スチール
色
白
品番
22K1-WH
タイプ
コの字
表面処理
白塗装
板厚(mm)
1
注意
※耐震金物では御座いません。