10179053 2×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714575 10179053 2×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714575 10179053 2×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714575 10179053 2×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714575 10179053 2×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714575 10179053 2×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714575

2×4サポート フック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72714575 品番10179053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

用途ホワイトウッドやSPF材などの2×4材の施工に。 トラスコ品番224-9089 材質スチール 無地 品番24F1-Z タイプフック 穴径(Φmm)3.2 板厚(mm)1 長さL2(mm)86 幅W(mm)18 長さL1(mm)64 アズワン品番65-1933-89
注意
※耐震金物では御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする