10179055 2×4サポート ジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714593 10179055 2×4サポート ジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714593 10179055 2×4サポート ジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714593 10179055 2×4サポート ジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714593 10179055 2×4サポート ジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714593 10179055 2×4サポート ジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714593

2×4サポート ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72714593 品番 10179055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

材質スチール タイプジョイント 無地 板厚(mm)0.6 幅W(mm)30 穴径(Φmm)3.2 長さL1(mm)39.3 品番24J1-Z 用途ホワイトウッドやSPF材などの2×4材の施工に。 トラスコ品番225-2096 アズワン品番65-1933-91
注意
※耐震金物では御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする