ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
2×4サポート ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72714609
品番
10179056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
材質
スチール
タイプ
ジョイント
色
ブラック
板厚(mm)
0.6
幅W(mm)
30
穴径(Φmm)
3.2
長さL1(mm)
39.3
品番
24J1-BK
表面処理
黒カチオン電着塗装
用途
ホワイトウッドやSPF材などの2×4材の施工に。
トラスコ品番
225-6853
アズワン品番
65-1933-92
注意
※耐震金物では御座いません。