ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 棚柱・棚受
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 棚受
棚柱専用ビス XM-7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(60本)
注文コード
72714654
品番
10179341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
棚柱の取り付けに。
材質
ステンレス(SUS-XM7)
頭部径(Φmm)
6
呼び寸法d(mm)
3.1
呼び寸法L(mm)
38
色
頭部 黒
長さ(mm)
38
ねじ部長さ(mm)
25.5
表面仕上げ
パシペート
トラスコ品番
203-4436
アズワン品番
65-1934-02