4.5インチワンセグTVラジオ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72714664 品番OT-1PT45S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

いつでもどこでもテレビ視聴できるワンセグTVラジオです。新機能で外部アンテナに対応しました!ロッドアンテナを伸ばしてもFMラジオの音がはっきり聞こえない時は付属の外部アンテナ変換ケーブルを外部アンテナ端子に接続可能です。●乾電池&USB電源の2WAY電源で使用可能。単3乾電池3本で約6時間の連続使用が可能です。●ポケットサイズながら4.5インチIPSパネル搭載で画面がキレイ。更にチャンネルリストで番組表の確認、字幕や副音声等の切替も可能です。

セット内容本体、外部アンテナ変換ケーブル、USBケーブル、イヤホン、スタンド用パーツ、取扱説明書 質量(g)約114 消費電力(W)約1.5 電源単3乾電池×3本(別売り)、USB(DC5V)または別売りACアダプターで家庭用コンセント利用も可能 周波数(kHz)AM:522-1710、FM:76-108 寸法(cm)幅12×高さ7.7×奥行2.3 液晶サイズ4.5インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする