10179703 1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714697 10179703 1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714697 10179703 1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714697 10179703 1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714697 10179703 1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714697 10179703 1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714697

1×4サポート L型アングル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72714697 品番 10179703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 トラスコ品番225-0555 材質スチール 無地 サイズ 品番14A2-Z タイプL型アングル 穴径(Φmm)3.2 板厚(mm)0.6 長さL2(mm)20 幅W(mm)166 長さL1(mm)20 アズワン品番65-1934-08
注意
※耐震金物では御座いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72714715
2025-08-15
用途:
棚板補強
サービス業

キッチンボートの棚板が変形し補強に使用しました。キッチンボートもホワイトなので、L型アングルもホワイトにしてみました。
違和感もありません!

対象商品:
72714733
2025-06-15
用途:
テーブルの支え
卸売・小売業

薄過ぎて使うのをやめました。他のものを探しました。DIYには良いかもしれませんが、プロ向けでは無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする