曜日別特売
10179704 1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714706

 

10179704 1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714706
10179704 1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714706
10179704 1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714706
10179704 1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714706
10179704 1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714706
10179704 1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714706

1×4サポート L型アングル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブラック
幅W(mm)166
内容量1個注文コード72714706品番10179704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。トラスコ品番226-0099材質スチールブラックサイズ品番14A2-BKタイプL型アングル穴径(Φmm)3.2表面処理黒カチオン電着塗装板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)166長さL1(mm)20アズワン品番65-1934-09
注意
※耐震金物では御座いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72714715
2025-08-15
用途: 棚板補強
サービス業

キッチンボートの棚板が変形し補強に使用しました。キッチンボートもホワイトなので、L型アングルもホワイトにしてみました。
違和感もありません!

対象商品 : 72714733
2025-06-15
用途: テーブルの支え
卸売・小売業

薄過ぎて使うのをやめました。他のものを探しました。DIYには良いかもしれませんが、プロ向けでは無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする