ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72714734 品番1600A02PZ5
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

曲線、曲面を測れるホイールアダプターです。レーザー距離計ZAMO3に取り付けて、ホイールを転がすだけの簡単測定。0.1cm-20mまで測定できます。アダプター本体、化粧箱はリサイクル素材を使用したエコ商品です。

用途曲線、曲面の測定。木材などの加工材料の採寸。ソファなどのカバー製作に、曲面が正確に採寸できます。 適合機種ZAMO3 質量(g)16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×48×23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ZAMO SET (ZAMO3+テープアダプター+ホイールアダプター)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする