ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
1×4サポート 受けタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72714758
品番
10179709
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
トラスコ品番
226-0095
材質
スチール
色
無地
サイズ
小
品番
14U1-Z
タイプ
受けタイプ
穴径(Φmm)
3.2
板厚(mm)
0.6
長さL2(mm)
30
幅W(mm)
80
長さL1(mm)
20
アズワン品番
65-1934-14
注意
※耐震金物では御座いません。