77017 Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP PLUS(プラス)[文具] 72714768

77017 Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP PLUS(プラス)[文具] 72714768
77017 Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP PLUS(プラス)[文具] 72714768
77017 Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP PLUS(プラス)[文具] 72714768
77017 Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP PLUS(プラス)[文具] 72714768
77017 Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP PLUS(プラス)[文具] 72714768
77017 Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP PLUS(プラス)[文具] 72714768
77017 Ca.Crea(カクリエ)  プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP PLUS(プラス)[文具] 72714768

Ca.Crea(カクリエ) プレミアムクロス A4×1/3 NO-605GP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(表紙)マットホワイト
内容量1冊注文コード72714768品番77017
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

表紙に高級感のあるクロスを採用したワンランク上の大人 カ.クリエ。
このサイズを待っていた!書きやすく、使い方広がるユニークサイズ。
使いやすい絶妙の巾!メモやTODOリストだけでなく、議事録などの長文もしっかり書け、複数持ってたノート、メモ帳、手帳、リフィルがこの1冊に。
高級感があり、耐久性のある紙クロスを使用していますので、安心して持ち歩けます。
万年筆を使用しても裏抜けしにくい上質紙(淡クリーム色)を採用しています。
見開きでも邪魔にならず机の上でも使いやすい。
内ポケットにも、カバンにもスッと入るコンパクトサイズで持ち歩きやすい。
背クロスのガイド機能を使えば、A4の三つ折りが簡単キレイ!
書類を挟んで持ち歩いても、書類が折れたり汚れたりせずスマート。
書きやすい!平滑度の高く、書き心地がなめらかな本文用紙。触った感触も滑らかで印象に残り、高級感を感じられる本文。
淡クリーム色の本文用紙、グレーの方眼罫線で目にやさしい。
しっかり開く!「糸かがり製本」でページがフラットに開くから、書きやすく読みやすい。

材質上質紙(淡クリーム色)サイズA4×1/3枚数56方眼罫高さ×幅(mm)215×105とじ仕様糸かがり製本色(表紙)マットホワイト

商品説明動画

【PLUS】ノート Ca.Crea カ.クリエ プレミアムクロス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする