10179713 1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714794 10179713 1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714794 10179713 1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714794 10179713 1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714794 10179713 1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714794 10179713 1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714794

1×4サポート 受けタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72714794 品番 10179713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 トラスコ品番225-2131 材質スチール ブラック サイズ 品番14U2-BK タイプ受けタイプ 穴径(Φmm)3.2 表面処理黒カチオン電着塗装 板厚(mm)0.6 長さL2(mm)30 幅W(mm)166 長さL1(mm)20 アズワン品番65-1934-18
注意
※耐震金物では御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする