10179714 1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714803 10179714 1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714803 10179714 1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714803 10179714 1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714803 10179714 1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714803 10179714 1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714803

1×4サポート 受けタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 幅W(mm)166 ホワイト 注文コード72714803 品番10179714
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は幅W・色など9種類から選べます 他の種類を見る

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 トラスコ品番225-5317 材質スチール ホワイト サイズ 品番14U2-WH タイプ受けタイプ 穴径(Φmm)3.2 表面処理白塗装 板厚(mm)0.6 長さL2(mm)30 幅W(mm)166 長さL1(mm)20 アズワン品番65-1934-19
注意
※耐震金物では御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする