ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
1×4サポート L型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
色
無地
注文コード
72714846
品番
10179718
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
この商品は
サイズ・色・表面処理
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
木と木を90°に固定します。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
トラスコ品番
223-6451
材質
スチール
色
無地
サイズ
小
品番
14L1-Z
タイプ
L型
穴径(Φmm)
3.2
板厚(mm)
1
長さL2(mm)
20
幅W(mm)
16
長さL1(mm)
20
アズワン品番
65-1934-23
注意
※耐震金物では御座いません。