ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
1×4サポート プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72714916
品番
10179725
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
材質
スチール
タイプ
プレート
色
ブラック
板厚(mm)
1
幅W(mm)
166
穴径(Φmm)
3.2
長さL1(mm)
30
サイズ
小
品番
14P1-BK
表面処理
黒カチオン電着塗装
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
トラスコ品番
225-0528
アズワン品番
65-1934-30
注意
※耐震金物では御座いません。