10179728 1×4サポート プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714943 10179728 1×4サポート プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714943 10179728 1×4サポート プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714943 10179728 1×4サポート プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714943 10179728 1×4サポート プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714943 10179728 1×4サポート プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72714943

1×4サポート プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72714943 品番 10179728
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

材質スチール タイププレート ブラック 板厚(mm)1 幅W(mm)252 穴径(Φmm)3.2 長さL1(mm)30 サイズ 品番14P2-BK 表面処理黒カチオン電着塗装 用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 トラスコ品番225-8484 アズワン品番65-1934-33
注意
※耐震金物では御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする