ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
1×4サポート Z型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72715013
品番
10179735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
トラスコ品番
226-0035
材質
スチール
色
ホワイト
品番
14Z1-WH
タイプ
Z型
穴径(Φmm)
3.2
表面処理
白塗装
板厚(mm)
0.6
長さL2(mm)
39.4
幅W(mm)
80
長さL1(mm)
20.1
アズワン品番
65-1934-40
注意
※耐震金物では御座いません。