ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
1×4サポート 受けタイプ 横 羽付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72715056
品番
10179739
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ鋼板
タイプ
受けタイプ 横
色
無地
板厚(mm)
0.6
幅W(mm)
59.5
穴径(Φmm)
3.2
長さL1(mm)
84.6
長さL2(mm)
35
寸法L3(mm)
20
品番
14U5-Z
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
トラスコ品番
223-6493
アズワン品番
65-1934-44
注意
※耐震金物では御座いません。