ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
1×4サポート ハット型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72715108
品番
10179744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
トラスコ品番
225-3777
材質
スチール
色
ホワイト
品番
14H1-WH
タイプ
ハット型
穴径(Φmm)
3.2
表面処理
白塗装
板厚(mm)
0.6
長さL2(mm)
20.1
幅W(mm)
130.5
長さL1(mm)
16
アズワン品番
65-1934-49
注意
※耐震金物では御座いません。