ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
1×4サポート ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72715126
品番
10179746
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
材質
スチール
タイプ
ジョイント
色
ブラック
板厚(mm)
0.6
幅W(mm)
30
穴径(Φmm)
3.2
長さL1(mm)
39.3
品番
14J1-BK
表面処理
黒カチオン電着塗装
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
トラスコ品番
225-5311
アズワン品番
65-1934-51
注意
※耐震金物では御座いません。