ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
1×4サポート フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72715169
品番
10179750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
トラスコ品番
226-0104
材質
スチール
色
ホワイト
品番
14F1-WH
タイプ
フック
穴径(Φmm)
3.2
表面処理
白塗装
板厚(mm)
1
長さL2(mm)
86
幅W(mm)
18
長さL1(mm)
45
アズワン品番
65-1934-55
注意
※耐震金物では御座いません。