ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラー線
カラーワイヤー 頑固自在 1.0mmx25m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72715598
品番
22381073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
トラスコ品番
226-0755
材質
なましスチール線、塩化ビニール
色
被覆:黄金 (オウゴン)
長さ(m)
25
線径(Φmm)
1
注意
※制作中および制作物によるけが・破損・紛失の保証はございません。