魚に見えないピンクフロロ 磯ハリス

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50m) 仕様標準強力(Lbs.):5 注文コード72715626 品番1.25号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

独自のカラーフィルター効果
魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。
また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。
「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。
「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由
「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。
そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!

仕様標準強力(Lbs.):5 材質フロロカーボン ステルスピンク 寸法(m)50 標準直径(mm)0.185 標準強力(kg)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
釣り仕掛け

4種類ほど購入しました。早く検証したいと思います、ワクワクです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする