ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラー線
カラーワイヤー 頑固自在 1.6mmx15m
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
被覆:紅 (ベニ)
注文コード
72715756
品番
22381671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
トラスコ品番
225-9188
材質
なましスチール線、塩化ビニール
色
被覆:紅 (ベニ)
長さ(m)
15
線径(Φmm)
1.6
注意
※制作中および制作物によるけが・破損・紛失の保証はございません。