8号 魚に見えないピンクフロロ 船ハリス デュエル 72715766

8号 魚に見えないピンクフロロ 船ハリス デュエル 72715766
8号 魚に見えないピンクフロロ 船ハリス デュエル 72715766
8号 魚に見えないピンクフロロ 船ハリス デュエル 72715766

魚に見えないピンクフロロ 船ハリス

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(100m)仕様標準強力(Lbs.):30注文コード72715766品番8号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

独自のカラーフィルター効果
魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。
また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。
「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。
「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由
「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。
そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!

仕様標準強力(Lbs.):30材質フロロカーボンステルスピンク寸法(m)100標準直径(mm)0.47標準強力(kg)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72715739
2024-07-27
用途: 海上釣り堀で道糸やハリスに使用
その他業種

ステレスハリスとして使用しています。
魚には見にくいらしく、良く釣れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする