H.D.カーボン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50m) 仕様標準強力(Lbs.):7 注文コード72716186 品番1.75号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

縮れに強い!! 摩擦に耐える!! キズにも負けず結節強靱!!
強度至上主義H.D.カーボン
樹脂複合製法ポリマーシールドがフロロカーボンを次のステージへ進化させました。
従来のフロロハリスを遙かに超えるタフネス、強さの基準はH.D.から変わります。
必要な長さで糸がピタッと止まるジャストストッパー 付き
※サイズ8号以下が対象です。
サイズ10号以上にはついておりませんので予めご了承ください。
比重:1.78

仕様標準強力(Lbs.):7 材質フロロカーボン クリアー 寸法(m)50 比重1.78 標準直径(mm)0.22 標準強力(kg)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする