ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラー線
カラーワイヤー 頑固自在 3.2mmx5m
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
被覆:焦茶 (コゲチャ)
注文コード
72716273
品番
22383276
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
トラスコ品番
225-7619
材質
なましスチール線、塩化ビニール
色
被覆:焦茶 (コゲチャ)
長さ(m)
5
線径(Φmm)
3.2
注意
※制作中および制作物によるけが・破損・紛失の保証はございません。