デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
H.D.カーボン プロ100S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100m)
仕様
標準強力(Lbs.):6
注文コード
72716274
品番
1.5号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
漁業者のために専用設計された高強度、高耐久フロロカーボンテグス
強靱な引張り強度に加え、つぶれにくい特性がフロロの弱点であった結節強度を最大までアップ。
一本釣・延縄に抜群の性能で大漁を支えます。
仕様
標準強力(Lbs.):6
材質
フロロカーボン
色
クリアー
寸法(m)
100
比重
1.78
標準直径(mm)
0.205
標準強力(kg)
3