ポリエチレン製緩衝材

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)1200 注文コード72716368 品番スパスパ □36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

四角い粒で、まっすぐ手で切ることができます。
簡単に、気軽に、キレイに、大切なものを包みたい。
楽しく、スパスパ梱包しましょう。
手切れを可能にした四角形の美しいプチプチです。
まっすぐ手で切れるので、ハサミが不要です。
耐水性、耐薬品性に強いポリエチレン素材です。
木や金属と違い、害虫やカビ、腐食、錆びなどの心配がありません。
資源を守るため、リサイクルできる素材で作られています。
完全燃焼した場合、有害ガス(塩化水素・ダイオキシン)を発生しません。

材質ポリエチレン 幅(mm)1200 長さ(m)42 空気粒高(mm)3 構造2層 形状四角 RoHS指令(10物質対応)対応 粒サイズ(mm)10×10
注意
環境配慮への取り組みの一環から順次、原反を留めている
紙製原反ラベルシール使用を終了します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72716368 スパスパ □36 21078166 スパスパ □36 ポリエチレン製緩衝材 川上産業 ポリエチレン製緩衝材 川上産業 1本 3,998 税込4,398 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする