TBカーボン エギリーダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30m) 仕様標準強力(Lbs.):6 注文コード72716448 品番1.5号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

プロが選ぶ!!
粘り強いトータルバランスフロロ
No.1 PRO SELECT
エギンガーに選びぬかれた 「イカが獲れる」フロロカーボンエギリーダー
選び抜かれた素材を採用。
プロアングラー達が様々な状況下で繰り返しテストし、辿り着いたスーパーフロロカーボンラインです。
耐摩擦性、耐ショック性、耐久性など様々な状況の中で求められる強度すべてについて優れた性能を発揮
さらに、透明性が高く、長時間の使用においても白濁しにくいのでイカの喰いが落ちません
必要な長さで糸がピタッと止まるジャストストッパー付き

仕様標準強力(Lbs.):6 材質フロロカーボン ナチュラルクリアー 寸法(m)30 比重1.78 標準直径(mm)0.205 標準強力(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする