エギングリーダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30m) 仕様標準強力(Lbs.):8 注文コード72716518 品番2号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

スレに強い!! フロロカーボン100%
エギング専用ショックリーダー
根ズレに強く、イカのバイトをしっかり感知する低伸度性と高感度
扱いやすく結びやすい、しなやかな特性
海中で光の乱反射を起こさず、水の屈折率に近く、イカに警戒心をあたえないナチュラルカラーを採用
必要な長さで糸がピタッと止まるジャストストッパー付き

仕様標準強力(Lbs.):8 材質フロロカーボン ナチュラルクリアー 寸法(m)30 比重1.78 標準直径(mm)0.235 標準強力(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする