パワーカーボン マックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50m) 注文コード72716545 品番1号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

強度・耐久性がグレードアップ!!
シリーズ最強のフロロカーボンハリス
シリーズ最強の引張強力 MAX15%UP(メーカー比)
シリーズ最強の耐久性 MAX15%UP(メーカー比)
シリーズ最強のスーパークリアーカラー

材質フロロカーボン スーパークリアー 寸法(m)50 比重1.78 標準直径(mm)0.165 標準強力(kg)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする