曜日別特売
1.25号 パワーカーボン マックス デュエル 72716554

1.25号 パワーカーボン マックス デュエル 72716554
1.25号 パワーカーボン マックス デュエル 72716554

パワーカーボン マックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(50m)注文コード72716554品番1.25号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強度・耐久性がグレードアップ!!
シリーズ最強のフロロカーボンハリス
シリーズ最強の引張強力 MAX15%UP(メーカー比)
シリーズ最強の耐久性 MAX15%UP(メーカー比)
シリーズ最強のスーパークリアーカラー

材質フロロカーボンスーパークリアー寸法(m)50比重1.78標準直径(mm)0.19標準強力(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする