エクスポスト FS型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72716596 品番 8KKA85FN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ボックスの角は丸みのある優しいフォルムで存在感を軽減。自然や建物ともなじみやすいマットな塗装がぬくもりのある素材感を演出します。

材質【ポスト】めっき鋼板/ステンレス 寸法(mm)本体:435×390×185 ポスト:ディープグレー 寸法(幅W×高さH)(mm)投函口:265×36 角度(°)取り出し:35 適合寸法(mm)投函:260×340×35(5kgまで) 投函タイプ前入れ前取り出し
注意
※本体のみとなります。壁取付の場合、取付部品(8KKA47ZZ)を別途手配ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72716578
2025-03-03
用途:
仕上
建設業・工事業

施主様より、使いやすいとの感想をいただきました。
仕上がりもかっこよく、満足できる品物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする