H.D.カーボン フカセ マックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50m) 注文コード72716737 品番1.5号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

根ズレに強い!!
波止から磯までフカセ釣り対応
根ズレに強く、耐久性に優れたニューフロロカーボン100%ハリス
低伸度・硬調子だからシャキッとしたハリとコシ。
絡みにくく手返し向上。細さを感じさせないサバキ良さ。
伸びが少なく感度良好。
海中で光の乱反射を起こさず、水の屈折率に近く、魚に警戒心をあたえないナチュラルクリアーカラーを採用

材質フロロカーボン ナチュラルクリアー 寸法(m)50 比重1.78 標準直径(mm)0.205 標準強力(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする