アーマードF+ プロ エギング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150m) 仕様最大強力(Lbs):12 注文コード72716956 品番0.6号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル
ウルトラPE × フロロカーボン × シリコン
スレに強い!! 摩擦に強い!!
スレに対する耐久性が従来PEラインに比べ約2倍!!
飛距離・強力・張り・感度・耐摩耗・比重・水なじみ・水キレ。
エギングに求められる性能を高次元で併せ持ち、エギンガーのアドバンテージとなります。
【推奨リーダー】エギングリーダー

仕様最大強力(Lbs):12 10m×3color 寸法(m)150 比重1 標準直径(mm)0.14 強力(kg)最大5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする