アーマードFH 鮎 水中糸

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(24m) 注文コード72716974 品番0.06号
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鮎釣りの常識が変わる!!
ウルトラPE×フロロカーボン×シリコン×ハードコート
1.メタルラインを超える感度
メタル系ラインに比べて、同じ荷重での伸度が約半分で、手元に伝わる感度が違います。
2.寿命が長い
PEに比べゴロタ石のスレに強くキンクしにくいため、耐久性に優れ、長時間の使用が可能です。
さらに、結びやすくコストパフォーマンスにも優れています。
※不意の大物を逃さないよう早めの交換をお願いします。
3.オトリ鮎のダメージが少ない
糸の比重が約1.0のため、とても軽くしなやかな仕掛けを作る事ができます。糸の重さがない分オトリの操作もしやすく、鮎への負担も少なくなります。

ゴールデンイエロー×ブルー 寸法(m)24 比重1 強力(kg)最大1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする