アーマードF エギング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150m) 高視認ホワイト 仕様最大強力(Lbs):13 注文コード72717035 品番0.8号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は色・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

エギング始めるなら、「アーマードF」
第4の次世代ライン
スーパーPE×フロロカーボン×シリコン
1.特殊コーティングにより比重1.0に調整することで、風の影響を受けにくく飛距離アップ
2.適度な張りがあるため、キャスト時やシャクった後にラインがガイドに絡まりません。また、伸びが少なく水切れも良いため、エギの性能を100%引き出すことが可能。
従来PEラインより、バックラッシュや結びコブ等のライントラブルが激減。
従来PEラインより、飛距離10%アップ!!
従来PEラインより、低伸度で感度は2倍!!
比重1.0で潮なじみが良く、糸ふけ減少。
アーマードにより PE原糸を特殊ポリエチレン樹脂の中に綴じ込める事で、モノフィラ(ナイロン、フロロカーボン)ラインと同様の感覚で使用が可能。

仕様最大強力(Lbs):13 高視認ホワイト 寸法(m)150 比重1 標準直径(mm)0.16 強力(kg)最大6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする