アーマードF 投

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200m) 仕様最大強力(Lbs):13 注文コード72717060 品番0.8号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

サーフキャスティング始めるなら、「アーマードF」
第4の次世代ライン
スーパーPE×フロロカーボン×シリコン
1.一般的なPEラインに比べ、適度なコシ・ハリがあるため、使いやすく飛距離アップ
2.伸びが少ないため遠投時も繊細なアタリを確実に捕えることが可能
従来PEラインより、バックラッシュや結びコブ等のライントラブルが激減。
従来PEラインより、飛距離10%アップ!!
従来PEラインより、低伸度で感度は2倍!!
比重1.0で潮なじみが良く、糸ふけ減少。
アーマードによりPE原糸を特殊ポリエチレン樹脂の中に綴じ込める事で、モノフィラ(ナイロン、フロロカーボン)ラインと同様の感覚で使用が可能!!

仕様最大強力(Lbs):13 25m×4color 寸法(m)200 比重1 標準直径(mm)0.16 強力(kg)最大6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする