SOROU ステンレス S字フック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 72717978 品番 H00337
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できるSカン。
シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。
様々なインテリアテイストと調和するデザイン。
すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。
統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。
取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。
S字フックはキッチンの水切り棚やつっぱり棒などに使用できます。
「S字フックMサイズ」は付け外しにブレにくいので、浴室の室内干しポールやタオルバーにも使用できます。
「S字フックLサイズ」は付け外しにブレにくいので、クローゼットやハンガーラックにも使用できます。
すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。

用途吊り下げ、引っ掛けの収納として 材質ステンレス(18-8) 寸法(mm)40×15×75H サイズM 質量(g)40 取付方式引掛け 耐荷重(kg)7 直径(mm)23まで対応 商品タイプS字フック
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
※フックの下に貴重品を置かないでください。
※火のそばに置かないでください。
※荷重制限をお守りください。
※本品を掛ける対象物(パイプ等)の荷重・強度を確認してからご使用ください。
※無理にねじったり、強い衝撃を与えると破損することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
台所、流しの上の水切棚
株式会社テックMA 様 (製造業)

こう言う用途では、寸法を良く見て選定する事が大事。で、欲しい寸法の物が入手出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする