SOROU ステンレス ピンフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード72717996 品番H00338
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。
シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。
様々なインテリアテイストと調和するデザイン。
すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。
統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。
取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。
「H00338ステンレスピンフック」は飾りや鍵などに使用できます。
シンプルなシングルスタイルです。
取付けガイド付き。
「H00339ダブルピンフック」は鞄の取手も安定して掛けられるダブルタイプです。
取付けガイド付き。
すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。

商品タイプピンフック 耐荷重(kg)2 取付方式ピン 寸法(mm)4×40×35H 質量(g)40 付属品ピン6本(スペア含む)、取り付けガイド 材質本体:ステンレス、ピン:ステンレス鋼線 用途壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、石膏ボード壁の収納に。
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
※フックの下に貴重品を置かないでください。
※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かない所に保管してください。
※荷重制限をお守りください。
※壁面を傷める原因となるため、フックの先端に荷重をかけたり、衝撃のかかる掛け方はしないでください。
※フックの固定がゆるくなった場合は、場所を替えて付け直してください。
※フックに掛けたものは、引っぱらないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※屋外での使用はお避けください。
※取り外す際、本体を強く引っぱると壁面を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする